Eaton Electric - M22-EY1 FRONTPLATE ALU. 1 HULL GUL - 216542

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Åpningenes diameter - 22 mm

  • Farge - Gul

  • Bredde - 72 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082165420

Elnummer

4355391

Leverandørens varenummer

216542

Typebeskrivelse

M22-EY1

Materiale:

Aluminium

Antall kommandoposisjoner:

1

Åpningenes diameter:

22 mm

Farge:

Gul

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X, 13

Montasjeplate, Antall hull: 1, Beskyttelsesgrad: IP65, Farge gul, Farge RAL Verdi: RAL 1004, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Etikketholder ikke mulig ved vertikal plassering, Beskyttelsesgrad kun i sammenheng med en passende kapsling og korrekt montering., Aluminium med gul farge for nødstoppbrytere