Eaton Electric - M22-I1-M1 BOKS M/KONTAKTELEM.1S+1 - 70010651

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-I1-M1 BOKS M/KONTAKTELEM.1S+1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Åpningenes diameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082165277

Elnummer

4355300

Leverandørens varenummer

70010651

Typebeskrivelse

Betjeningsbokser, kompl. RMQ -

Antall kommandoposisjoner:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Åpningenes diameter:

22 mm

Boks med trykknappelement Komplette trykknappbokser Boks med kontaktelement for valgfri betjeningsdel Boks med kontaktelement