Eaton Electric - M22-TA Teleskopfeste m/din-skinne - 226161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082261610
Elnummer
4355796
Leverandørens varenummer
226161
Typebeskrivelse
M22-TA
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Telescope adapter for adjusting the montasje depth med the rear-montasje, justerbar from 115-155 mm, med skrue og snap feste, med top-hat-rail IEC/EN 60715 width 44mm, for switchgear weight max. 0.3 kg


