Eaton Electric - M22-XAK3 Skilt-rund Emergency stop (de - 216467

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Andre

  • Språk på avtrykk - Forskjellige

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082164676

Elnummer

4300097

Leverandørens varenummer

216467

Typebeskrivelse

M22-XAK3

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Forskjellige

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

90 mm

Høyde:

90 mm

Ytre diameter:

90 mm

RMQ Nødstoppskilt, 90mm med 4 språk, gul med sort skrift: DE, EN, NL, FR