Eaton Electric - M22-XCK2 SKILT FOR 4 POS. VALGBRYTER - 279435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Sølv
Form - Kvadratisk
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082794354
Elnummer
4355462
Leverandørens varenummer
279435
Typebeskrivelse
M22-XCK2
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Sølv
Form:
Kvadratisk
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Ytre diameter:
0 mm
Merkelapp, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Enkel enhet, Navn: 0-1-0-2-0-3-0-4, Brukes med: 4-way Vendebryter Aktuatorer, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, Montasje posisjon: Som påkrevd


