Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - MDBA-MS/II/16/3P Målersløyfe KL.II 16mm² - 108944

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - MDBA-MS/II/16/3P Målersløyfe KL.II 16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Antall poler - 3

  • Lengde - 1700 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081085644

Elnummer

1728157

Leverandørens varenummer

108944

Typebeskrivelse

MDBA-MS/II/16/3P

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Antall poler:

3

Lengde:

1700 mm

MDBA-MS/II/16/3P