Eaton Electric - Multiskap for BI med DIN - 129690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks tverrsnitt installasjonskabel - 16 mm²
Maks tverrsnitt inngående kabel - 50 mm²
Tilkoblingstype - Klemme
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081270408
Elnummer
1728060
Leverandørens varenummer
129690
Typebeskrivelse
IKT-BI-3847/SKAP/INSERT
Antall poler:
4
Maks tverrsnitt installasjonskabel:
16 mm²
Maks tverrsnitt inngående kabel:
50 mm²
Tilkoblingstype:
Klemme
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Montasje ved skapside:
nei
Montering over skap:
Ja
Montering under skap:
Ja
Høyde:
385 mm
Bredde:
475 mm
Dybde:
220 mm


