Eaton Electric - N43RS33 N skinne for sikringskapsling - 62989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080629894
Elnummer
2502258
Leverandørens varenummer
62989
Typebeskrivelse
2502258
Antall poler:
1
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
1
Antall utganger:
5
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang:
2,5...2,5 mm²
Leder tverrsnitt, utgang:
1,5...1,5 mm²
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
14...14
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
16...16
Høyde:
0 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
50 mm


