Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NH FUSE 63A 500V GL/GG SIZE 0 - 63NHG000B

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NH FUSE 63A 500V GL/GG SIZE 0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 63 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 3 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590485326

Elnummer

1664011

Leverandørens varenummer

63NHG000B

Typebeskrivelse

63NHG000B

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

63 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 og CE. Bryteevne 120kA AC.