Eaton Electric - NH-knivsikring, , 63 A, AC 690 V, 120 kA, NH00, gG/gL, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak - 63NHG00BI-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 63 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590485432
Elnummer
1603654
Leverandørens varenummer
63NHG00BI-690
Typebeskrivelse
1603654
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
63 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja


