Eaton Electric - NZM3-XKS240 KABELSKO 240 Cu - 260041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 0
Nominelt tverrsnitt - 240 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082600419
Elnummer
4358811
Leverandørens varenummer
260041
Typebeskrivelse
Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
0
Nominelt tverrsnitt:
240 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten


