Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - PEN43RS27 PE (pen-) skinne - 72481

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PEN43RS27 PE (pen-) skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Nominell strøm - 63 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080724810

Elnummer

2502288

Leverandørens varenummer

72481

Typebeskrivelse

2502288

Antall poler:

1

Nominell strøm:

63 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

19

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Leder tverrsnitt, inngang:

2,5...35 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

0,5...35 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

14...14

Leder tverrsnitt, utgang AWG:

20...20

Høyde:

0 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

50 mm

PE (pen-) skinne for sikrings kapsling