Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - PKPM3-20/3/B/003-Li/A Jordfeilaut. 20A 3p/B 30mA - 196663

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - PKPM3-20/3/B/003-Li/A Jordfeilaut. 20A 3p/B  30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

20 A
Se tilgjengelige varianter6 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter32 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Utløsningskarakteristikk:

B

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 3

  • Merkestrøm - 20 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238800335

Elnummer

1600476

Leverandørens varenummer

196663

Typebeskrivelse

1600476

Poltall (totalt):

3

Merkestrøm:

20 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall beskyttede poler:

3

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Korttidsforsinket

Støtstrømskapasitet:

0 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Jordfeilautomat 3-pol for 230 V. Li = Tidsforsinket 10 ms, A-type jordfeilbryter. Støtstrømsikker til 2 kA. 4-moduler bredde (Ikke vern eller tilkobling for N-leder). Tiltrekningsmoment 2,4 Nm.