Eaton Electric - Poweradapter, Mini-USB, EU - 155449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 1000 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081521593
Elnummer
4560702
Leverandørens varenummer
155449
Typebeskrivelse
4560702
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
1000 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
0
Sekundærspenning:
5 V


