Eaton Electric - ROOM MANAGER, HVIT CRMA-00/03 XCOMFORT - 118783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode - Påvegg
Display - Monokrom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081169337
Elnummer
4560609
Leverandørens varenummer
118783
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode:
Påvegg
Display:
Monokrom
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Tekstfelt:
nei
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Andre
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9006
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


