Eaton Electric - Router CROU-00/01-S 230VAC - 172943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall faser - 1
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081695317
Elnummer
4560726
Leverandørens varenummer
172943
Typebeskrivelse
4560726
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall faser:
1
Nominell spenning:
230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


