Eaton Electric - SAMLESKINNE EVG-3P+N/18 - 274161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 315 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082741617
Elnummer
1657157
Leverandørens varenummer
274161
Typebeskrivelse
EVG-3P+3N/18MODUL
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
315 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
9
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå