Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GSV-16/3P+3N/9 N,L1,N,L2,N,L3 3-FAS+N 247MM - 271079

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GSV-16/3P+3N/9  N,L1,N,L2,N,L3 3-FAS+N 247MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 26,7 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 247 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025221014199

Elnummer

1657125

Leverandørens varenummer

271079

Typebeskrivelse

SAMLESK.3-FAS+N 1-POL+N 285mm

Antall faser:

4

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

26,7 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

247 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Andre

Egnet for antall enheter:

0

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

SAMLESK.3-FAS+N 1-POL+N 285mm