Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 50 A, AC 500 V, D3, 27 x 18 mm, gR, IEC, kvikk - 50D33Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 50 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590482905
Elnummer
1601276
Leverandørens varenummer
50D33Q
Typebeskrivelse
1601276
Merkestrøm:
50 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)


