Eaton Electric - SIRIOS Takbrakett PU 41 - 171-000-035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 330 mm
Bredde - 169 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112060563
Elnummer
6617025
Leverandørens varenummer
171-000-035
Typebeskrivelse
6617025
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
330 mm
Bredde:
169 mm
Høyde:
50 mm
For ensidig montasje


