Eaton Electric - SL4-L24-W LED Konst.Lys, Hvit, 24V - 171316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678563
Elnummer
4137551
Leverandørens varenummer
171316
Typebeskrivelse
4137551
Funksjon:
Permanent lys
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


