Utgått

Eaton Electric - SOHO-STL/10/3F 10 nettlist 3 uttak u bryt - 267138

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SOHO-STL/10/3F 10 nettlist 3 uttak u bryt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 3

  • Med av/på-bryter - nei

  • Antall tilkoblinger USB - 0

  • Overspenningsvern - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082590666

Elnummer

6924722

Leverandørens varenummer

267138

Typebeskrivelse

10"nettlist 3 uttak u bryter

Antall jordede stikkontakter:

3

Med av/på-bryter:

nei

Antall tilkoblinger USB:

0

Overspenningsvern:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

0

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter Type P17 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall universelle multistandard stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Nominell strøm:

16 A

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

0

Lengde på strømkabel:

2 m

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Vinklet sentralinnsats:

35°

10"nettlist 3 uttak u bryter