Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Stjerne trekant kombinasjon, 400V: 11 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz - 278336

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 22 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082783365

Elnummer

4130486

Leverandørens varenummer

278336

Typebeskrivelse

SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

22 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

9

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kontaktorer i stjerne-trekant kombinasjon, Applikasjon: Stjerne-trekant start av motor ved kontaktor kombinasjoner, Operasjonsfrekvens: maksimalt 30 start i timen, Tilleggsutstyr: Stjerne-trekant kombinasjoner SDAINL, Brukskategori: NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 22 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 500 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, maksimal vekslingstid: 20 s, Spolespenning: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Spenning AC/DC: AC betjening, Individuelle komponenter i kombinasjonen Hovedkontaktor Q11: DILM12-10, + DILA-XHI20, Trekant kontaktorQ15: DILM12-01, + DILA-XHI20 Delenummer, Stjerne kontaktor Q13: DILM7-01, + DILA-XHI20 Delenummer, Tidsrele K1: ETR4-51 Delenummer, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen.