Eaton Electric - Termistorrele for maskinbeskyttelse, 1N/O+1N/C, 24-240VAC/DC - 269470

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082694708

Elnummer

4110423

Leverandørens varenummer

269470

Typebeskrivelse

EMT6-K

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...0 °C

Motstandsmåleområde:

750...12000 Ohm

Antall vekselkontakter:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Bredde:

23 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

104 mm

Termistorrele til maskinbeskyttelse, forsyningssystem og error LED display, spenning 24-240V 50-60Hz, 24-240V DC uten lås, trip ved kortslutning i sensorkretsen, snepmontasje