Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - Tidsrele, 2W, 0.05s-100h, multifunksjon, 24-240VAC/DC, potensiometer tilkobling - 31888

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Tidsrele, 2W, 0.05s-100h, multifunksjon, 24-240VAC/DC, potensiometer tilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,05...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080318880

Elnummer

4133311

Leverandørens varenummer

31888

Typebeskrivelse

ETR4-70-A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,05...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

Ja

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

Ja

Fjernbetjening mulig:

Ja

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

2

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

Ja

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

3 A

Bredde:

23 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

103 mm

Elektronisk tidsrele i henhold til IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5 mm bredde, tidsrekkevidde 0.05s-100h, mekanisk levetid 30 * 106, DIN montasje, posisjon etter behov, 24-240VAC/DC, multifunksjonel, industriel form faktor