Eaton Electric - UBS4,8 Selvgjengende skrue - 2288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Pozidriv PZ
Gjengediameter - 4,8 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080022886
Elnummer
2502066
Leverandørens varenummer
2288
Typebeskrivelse
UBS4,8
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Sportype:
Pozidriv PZ
Gjengediameter:
4,8 mm
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Gjengetype:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Antall gjenger pr. tomme:
1


