Eaton Electric - Universal Dimmeaktuator 250W+EMS - 182445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
Manuell styring/håndaktivering:
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innfelt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081773725
Elnummer
4560738
Leverandørens varenummer
182445
Typebeskrivelse
4560738
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
0...250 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bytte strøm LED:
100 W
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


