Eaton Electric - Varmeaktuator 10A, EMS CHAU-01/01-10E - 194372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238045934
Elnummer
4560755
Leverandørens varenummer
194372
Typebeskrivelse
4560755
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
10 A
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
10 A
Bryterspenning:
196...253 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
5 forskjellige varmeprofiler (Varmefolie, varmekabler, panelovn, IR panel og radiator)


