Eaton Electric - xComfort Water Guard, Vannsen - 500536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
FuktmålerGrunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Fuktmåler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653019428
Elnummer
4560176
Leverandørens varenummer
500536
Typebeskrivelse
4560176
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Fuktmåler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Batteridreven vannsensor med integrert xComfort RF - LED-indikator og sirene for varsling - betjeningsknapp for lokalbetjening - integrert punktsensor samt tilkobling for ekstern sensortape, supplerende 3000m vannsensortape, batteri med 5 års batterilevetid og instruksjonsklistremerke for boligeier medfølger som standard.
Deksler i ulike farger finnes som tilbehør.
Trådløs batteridreven vannsensor som kan brukes som supplerende funksjon til LeakageStop Universal vannstoppløsning.


