Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLFN33HF26 Frontplate NZM3 H xE Light H2 - 196869

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLFN33HF26 Frontplate NZM3 H xE Light H2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 523 mm

  • Høyde - 198 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790993213

Elnummer

2410151

Leverandørens varenummer

196869

Typebeskrivelse

XLFN33HF26

Bredde:

523 mm

Høyde:

198 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate NZM3 H xEnergy Light, hengslet, H200, B600, horisontal, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse