Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLMMSH158 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196388

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH158 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 144 mm

  • Bredde - 701 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955099

Elnummer

2410128

Leverandørens varenummer

196388

Typebeskrivelse

XLMMSH158

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

144 mm

Bredde:

701 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H150, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål