Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLMMSH354 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196398

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH354 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 344 mm

  • Bredde - 301 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955198

Elnummer

2456993

Leverandørens varenummer

196398

Typebeskrivelse

XLMMSH354

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

344 mm

Bredde:

301 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H350, B400, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål