Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLMMSH48 Montasjeplate MCCB xE Light H - 196403

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMMSH48 Montasjeplate MCCB xE Light H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 394 mm

  • Bredde - 701 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955242

Elnummer

2410140

Leverandørens varenummer

196403

Typebeskrivelse

XLMMSH48

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

394 mm

Bredde:

701 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate MCCB xEnergy Light, H400, B800, effektbryter, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål