Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLSD3D1810 Dør ventilert xE Light H1800 - 188020

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSD3D1810 Dør ventilert xE Light H1800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Symmetrisk del dobbeltdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 992 mm

  • Høyde - 1740 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081857050

Elnummer

2456822

Leverandørens varenummer

188020

Typebeskrivelse

XSDMV1810-S

Modell / utførelse:

Symmetrisk del dobbeltdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

992 mm

Høyde:

1740 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

27 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør ventilert xEnergy Light, IP31, H1800, B1000, Symmetrisk delt dobbeldør, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse