Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLSR3146 Bakvegg ventilert xE Light H1 - 187918

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLSR3146 Bakvegg ventilert xE Light H1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081856039

Elnummer

2456825

Leverandørens varenummer

187918

Typebeskrivelse

XVTL-R-6/14-31

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

25 mm

Bredde:

507 mm

Høyde:

1307 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Bakvegg ventilert xEnergy Light, IP31, H1400, B600, 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse