Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLST3F653 Topp/bunnplate just xE Light - 196174

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST3F653 Topp/bunnplate just xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 557 mm

  • Høyde - 182 mm

  • Dybde - 18 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953361

Elnummer

2457070

Leverandørens varenummer

196174

Typebeskrivelse

XLST3A653

Bredde:

557 mm

Høyde:

182 mm

Dybde:

18 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate just xEnergy Light, Justerbare skumgummiflenser, IP30, B650, D300, 1,25 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse