Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - XLST5A654 Topp/bunnplate alu xE Light t - 193039

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST5A654 Topp/bunnplate alu xE Light t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 8 mm

  • Dybde - 275 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238003415

Elnummer

2456909

Leverandørens varenummer

193039

Typebeskrivelse

XSPBU06504A

Bredde:

550 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

275 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate alu xEnergy Light, tett, IP55, B650, D400, 5 mm materialtykkelse, pulverlakkert aluminium i grå(RAL7035) utførelse