Eberle - Termostat bimetall RTR-E 6705 REG - 111 1709 51 100

KopierKopier
Eberle - Termostat bimetall RTR-E 6705 REG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...60 °C

  • Temperaturforskjell ved kobling - 55 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type sensor - Bimetall

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017254105487

Elnummer

5491815

Leverandørens varenummer

111 1709 51 100

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...60 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

55 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type sensor:

Bimetall

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

Ja

Justerbar utløsertemperatur:

5...60 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

5 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Aktiv hvit romkontroller ekstra flat, 5-60°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 5/5A, med TA ca.5K, RAL 9016

Romkontroller for veggmontering.
Egnet for styring av sentralvarme, varmtvannsgulv, elektriske, nattlagringsovner, etc.
Spesielt temperaturområde fra 5...60°C .
Utgang for oppvarming eller kjøling.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Temperatursenking mulig via ekstern timer.
Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K, kapslingsgrad IP30, med termisk tilbakemelding, med rekkeviddereduksjon i innstillingsknappen, utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks, for montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles

Tilbehør: Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6



Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…10 (4) A (?); AC 10mA…5 (2) A (?)
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...60°C
Mål: 75x75x25,5mm