Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - HAN-INNS. 6-POL 380V - 155500591

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - HAN-INNS. 6-POL 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall poler - 6

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573219854

Elnummer

1559001

Leverandørens varenummer

155500591

Typebeskrivelse

1559001

Kontaktutførelse:

Stift

Antall poler:

6

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

500 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Materiale i kontakt:

Kobber

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Omgivelsestemperatur:

-40...120 °C

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Type merkespenning:

6 kV

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Tinn

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

34 mm

Høyde:

32 mm

Dybde:

50,5 mm

Han-innsats, 6pol, 380V