Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - IZT Taktgiver, puls og interv - 431000637

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - IZT Taktgiver, puls og interv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 5 A

  • Matespenningsområde - 24...240 V

  • Type matespenning - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254082368

Elnummer

4386019

Leverandørens varenummer

431000637

Typebeskrivelse

4386019

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

5 A

Matespenningsområde:

24...240 V

Type matespenning:

AC/DC

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Antall vekselkontakter:

1

Styrespenning 1:

24...240 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

24...240 V

Type styrespenning 2:

DC

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

5 A

Installasjonstidsrelé, timer UC 24-240V, 1 vekselkontakt, 5A, tidsområde: 0,05 sek....100 timer

Klokke, puls og pausetid kan stilles inn separat.
For applikasjoner hvor en asymmetrisk puls og pausetid er nødvendig.
For eksempel for pumpekontroller, bevegelsessekvenser og doseringsenheter osv.
Valgfri puls- eller pausestart.
Display for driftsspenning og koblingsstatus, for montering på monteringsskinne.

1 skiftekontakt
Tidsområde: 0,05 sek....100 timer
Klokkegenerator
Puls og pause separat justerbar
Valgfri puls- eller pausestart
LED-display for driftsspenning og koblingsstatus
Montering på monteringsskinne
Kapslingsgrad IP40
Klemmer i henhold til VBG 4



Kontakt: Change-over
Spenning: UC 24-240V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 5A
Mål: 87x17,5x60mm