EISSound - KB Sound Star Fjernkontroll - 1652402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 100
Signaloverføring - Infrarød
Med display - Ja
Adaptiv - nei
Universalrettet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8436031618105
Elnummer
6441060
Leverandørens varenummer
1652402
Typebeskrivelse
6441060
Maks. antall enheter som kan styres:
100
Signaloverføring:
Infrarød
Med display:
Ja
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
nei
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
140 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
25 mm
Toveis:
Ja
Infrarød fjernkontroll for KBSound Star produktene.


