Utgått

Elflex - TILLEDN.VARMEFOLIE 1,5MM2 BRUN DOBB.ISOL.ELFLEX MK-5 (50MTR - 5450817

Konsulent Team
KopierKopier
Elflex - TILLEDN.VARMEFOLIE 1,5MM2 BRUN  DOBB.ISOL.ELFLEX MK-5 (50MTR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 300 V

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8590875021177

Elnummer

5450817

Leverandørens varenummer

5450817

Typebeskrivelse

Kabel spesial

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Andre

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

4,11 kcmil

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

FEP

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Identifisering/Fargekoding:

Brun

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Andre

Med jordleder:

nei

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Brun

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,15 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

25,2 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

ELFLEX Kaldende SORT 1,5mm² 50