Utgått

Elflex - VARMEFOLIE 60CM 90W/M2 ELFLEX - 5450803

Konsulent Team
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 90...90 W

  • Effekt - 90 W/m²

  • Med støttematte - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009220045

Elnummer

5450803

Leverandørens varenummer

5450803

Typebeskrivelse

Gulv varme

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

90...90 W

Effekt:

90 W/m²

Med støttematte:

nei

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

45 W/m

Antall kaldledere:

0

Lengde på kaldledere:

0 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Ja

Bredde:

600 mm

Tykkelse:

0,225 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

ELFLEX VARMEFOLIE 60CM 90W/M2