Elis Elektro AS - BUS Profibuskabel 1x2xAWG24 Violett PUR - 1000117

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - BUS Profibuskabel 1x2xAWG24 Violett PUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613017156

Elnummer

1000117

Leverandørens varenummer

1000117

Typebeskrivelse

BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0 mm

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

1,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

0 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Kabelbredde ca.:

6,5 mm

Kabelhøyde ca.:

6,5 mm

Vekt:

56 kg/km

Med gnagebeskyttelse:

nei

Bruksområder: Dette er en polyuretan kabel for bussystemet Profibus®, kabelen er lagd etter DIN 19245 og EN 50170 og brukes som signalkabel for PROFIBUS DP, kabelen har kobberskjerming som gir den gode EMC karakteristikker Kabelen er ment brukt i kabelkjeder i tunge industrielle miljøer samt utendørs dog ikke nedgravd. Kabelen har fiolett Ytterkappe RAL 4001. Tekniske data: Oppbygning: Fiolett ytterkappe, fargekodet ledere grønn og rød, revolvert, aluminiumsfolie, flette kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PE/PUR Dimensjon: AWG24 (0,25mm2) Antall ledere: 1 par Jordleder: Nei Test spenning: 1500V Drift spenning 250V Temperatur område: Fritt forlagt -30 til +70C, fast forlagt -40 til +70C grader Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 6, fintrådet (42x0,10mm)