Elis Elektro AS - Målersløyfesett 3fase 16mm² Kl II - 1710005

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Målersløyfesett 3fase 16mm² Kl II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Antall poler - 1

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613064280

Elnummer

1710005

Leverandørens varenummer

1710005

Typebeskrivelse

MÅLERSLØYFESETT

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Antall poler:

1

Lengde:

100 mm

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5

Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe.

Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 16 mm², diameter 7,7 mm
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne: 16 mm²/85A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.