Elis Elektro AS - Overgang Fjell- veggboltfeste - 1354099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333037677
Elnummer
1354099
Leverandørens varenummer
1354099
Typebeskrivelse
1354099
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Farge:
Sink
Veggboltfeste for innfestning i fjellbolt, kompletteres med U-bolt.
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


