Elit AS - ELIT PRS-1 trekantplate - 10340251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målesonde
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209308
Elnummer
8010413
Leverandørens varenummer
10340251
Typebeskrivelse
8010413
Type tilbehør/reservedel:
Målesonde
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A
Ved måling på gulv skal det påføres 75kg trykk og 25kg trykk ved måling på vegg.
Grenseverdi 50k Ohm så isolasjonsmåler bør ha minimum 3 siffer bak komma ved måling av Mega Ohm. (0,050M OHM)
F.eks.med installasjonstester EuroMaster AutoEv eller Isolasjonsmåler MIC-10.