Elit AS - ELIT WireXpert 4500 - 1040067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - Sertifiseringssett av kategori 6
Type indikering - Berøringsskjerm
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209056
Elnummer
8003516
Leverandørens varenummer
1040067
Typebeskrivelse
8003516
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
Sertifiseringssett av kategori 6
Type indikering:
Berøringsskjerm
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
nei
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
Super kjapp testing, kun 9 sekunder.
Høy nøyaktighet ihht EN, TIA og ISO standarder.
Intuitivt grensesnitt på store fargeskjermer med tutch på begge enheter.
Bredt utvalg adaptere gjør den meget fleksibel.
Kan utføre sertifisering av pathe-snorer.
Avansert kabelsertifisering opp til 2500MHz(CAT 8).
Testing av industri-ethernet med M12 forbindelser.
Avansert rapportgenerering.
Kabellengdemåling og koblingsbilde(wire map).
2000 komplette tester kan lagres til internt minne.
Teknisk Informasjon
Dimensjoner: 23,2x12,6x8,7cm. Vekt: 1,4kg per enhet.
Strømforsyning: Li-ion batterier som kan lades under testing.
Medfølgende utstyr:
2x WX4500 sertifiseringsenheter,
2x beskyttelsesdeksler,
2x CAT 6A Permanent Link adaptere,
2stk CAT 6A Permanent link testledninger,
2stk CAT 6A Channel Adapter,
2x Hodetelefoner med mikrofon,
2x Lader, Kalibreringssertifikat
USB minnepinne med manualer og programvare,
Bæreveske.


