Utgått

Elit - ELIT TIK-4 Temperaturovergang - 1150004

Elit AS
KopierKopier
Elit - ELIT TIK-4 Temperaturovergang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type adapter - Elektrisk

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Maks. Spenning målekretskategori - 1000 V

  • Tilkoblingsplugg inngang - Andre

  • Tilkoblingsplugg utgang - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0195112050330

Elnummer

8009175

Leverandørens varenummer

1150004

Typebeskrivelse

17XX-CLAMP-ADPT-2V8

Type adapter:

Elektrisk

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

1000 V

Tilkoblingsplugg inngang:

Andre

Tilkoblingsplugg utgang:

Andre

Kan brukes med multimeter:

nei

Kan brukes med strømtang:

nei

Kan brukes med apparattester:

nei

Kan brukes med installasjonstester:

nei

Kan brukes med jordresistansmåler:

nei

Kan brukes med maskintester:

nei

Kan brukes med power analysator:

Ja

Kan brukes med prosesskalibrator:

nei

Kan brukes med miljøinstrumenter:

nei

Kan brukes med scopemeter:

nei

Kan brukes med thermokamera:

nei

Kan brukes som E-mobility tester:

nei

Kan brukes som solcelle tester:

nei

Maks inngangsspenning:

2,8 V

Maks. Utgangsspenning:

2,8 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Med mappe/veske:

nei

Lengde:

300 mm

Bredde:

15 mm

BNC til 17xx adapter for tilkobling av strømprober med BNC-kontakter og mv/a utdata