Elko - 34/100 6-løp veggboks - 4028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160402806
Elnummer
1223578
Leverandørens varenummer
4028
Typebeskrivelse
34/78 5-løp veggboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
71 mm
Lengde:
123 mm
Bredde:
97 mm
Dybde:
34...34 mm
Innvendig dybde:
33 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre
Den lave høyden, 34mm, gjør veggboksen spesielt egnet for steder der det ikke er mulig å benytte vanlige veggbokser.
Veggboksen er halogenfri og har en roterende festering.
Hullfres: 73mm
Halogenfri Veggboks.
Roterende festering i plast.
Høyde: 34 mm.
Skjema: 100 .
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C
Minimum installasjons temperatur er -25°C


